Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur totale35.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Taille de l’emballage1 x 55 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage35 po
- Longueur de la dimension de stockage23.75 po
- Largeur de la dimension de stockage23.75 po
- Poids494.72 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationAccumulation de cire, marques noires sur les planchers, empreintes digitales et autres types de saletés
- Instructions pour la demandeVaporiser et essuyer
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant tout usage
- CouleurVert
- Compositionsurfactants
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireA4
- FormulaireLiquide mince
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858650047
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65*
- ParfumAgrumes
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesToute surface non endommagée par l’eau
- CUP_NON690858650047
Aperçu
- Il suffit de vaporiser et d’essuyer, aucun rinçage nécessaire sauf sur les surfaces en contact avec les aliments; odeur d’agrumes frais; nettoyage puissant; aucune dilution requise