Motion
7012815218

3M
7012815218

Harnais – matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à œillets en acier inoxydable, couleur jaune, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI06181487
N° MFR7012815218
Prix349.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012815218

Harnais – matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à œillets en acier inoxydable, couleur jaune, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI06181487
N° MFR7012815218
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
Prix349.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Passage
  • Couleur
    Jaune
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Œillet en acier inoxydable
  • Rembourrage ou doublure
    Non rembourré
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.4, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS CORPOREL 1101256 TP