Motion
7001-06-14-SS
7001-06-14-SS RACCORD DE TUYAU
N° D’ARTICLE MI06181567
N° MFR7001-06-14-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7001-06-14-SS RACCORD DE TUYAU
N° D’ARTICLE MI06181567
N° MFR7001-06-14-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 14 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 14 mm
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Longueur totale
    34.1
  • Profondeur du filetage
    7.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7001

Aperçu

Description du fabricant
7001-06-14-SS RACCORD DE TUYAU

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon