Motion
6EFG5KL XCTN

GATES RUBBER CO
6EFG5KL XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.80 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06181857
N° MFR6EFG5KL XCTN
Prix26.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6EFG5KL XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.80 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06181857
N° MFR6EFG5KL XCTN
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
Prix26.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46510074
  • Numéro CUP du fabricant
    770075617655
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -57°C / -70 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau à basse température EFG5KL est recommandé pour les applications hydrauliques à très haute pression afin d’offrir une performance, une flexibilité, un acheminement et une plomberie plus faciles des plateformes hydrauliques mobiles et stationnaires dans des environnements à très basse température. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléstre, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi qu’avec les fluides à base de pétrole standard.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique basse température EFG5K
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075617655
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
6EFG5KLXCTN 4651-0074 FLEXIBLE