Motion
CFE12BUUR
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06181912
N° MFRCFE12BUUR
Prix120.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06181912
N° MFRCFE12BUUR
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
Prix120.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.8 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557010248
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557010248

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR LINÉAIRE CFE12BUUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté