Motion
16EFG6KL XCTN

GATES RUBBER CO
16EFG6KL XCTN

Tuyau hydraulique EFG6KL - DI 1 po, D.E. 1.53 po, Pression de service 6000 psi/ 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi/ 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06181975
N° MFR16EFG6KL XCTN
Prix119.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16EFG6KL XCTN

Tuyau hydraulique EFG6KL - DI 1 po, D.E. 1.53 po, Pression de service 6000 psi/ 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi/ 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06181975
N° MFR16EFG6KL XCTN
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
Prix119.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.53 po
  • Plage de longueur du segment
    121 à 200 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    24000 psi / 1654.7 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46510039
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075605911
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -57°C / -70 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le flexible basse température EFG6K est recommandé pour les applications hydrauliques à très haute pression et basse température. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi qu’avec les fluides à base de pétrole standard.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique basse température EFG6K
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075605911
  • Pression de service
    6000 psi / 413.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
16EFG6KLXCTN 4651-0039 FLEXIBLE