Motion
NNU 4952 B/SPC3W33

SKF
NNU 4952 B/SPC3W33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 260 mm, D.E. 360 mm, largeur 100 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06184592
N° MFRNNU 4952 B/SPC3W33
Price$17,468.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNU 4952 B/SPC3W33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 260 mm, D.E. 360 mm, largeur 100 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06184592
N° MFRNNU 4952 B/SPC3W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$17,468.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    260 mm
  • Outside Diameter  
    360 mm
  • Overall Width  
    100 mm
  • Poids
    81.11 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague intérieure, (2) Brides sur la bague extérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014924
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Tr/min maximum (graisse)
    2000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    49
  • CUP_NON
    7316577014924

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT CYLINDRIQUE NNU4952-B/SPC3W33

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté