Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.00 po
- Taille du port1 NPT
- Taille de la vanne1.0000 po
- Poids3.50 lb
Détails
- Plage de température ambiante35 à 165 °F
- ApplicationTransformation de l’agriculture et des aliments, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, liquides de refroidissement, conduites d’effluent, dégraissage, décapage, placage, lavage, déshydratation et mouvement de boue, systèmes de filtration, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encre, purge de ligne, refroidissement de machine, mélange, remplissage, débit de matériau, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, contrôles des déchets solides et liquides, usines sidérurgiques
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton sans plomb
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de connexionFNPT
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- ECCNEAR99
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Code d’harmonisation8481809020
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848057274
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 200 psi
- Température de fonctionnement min.-15 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsRobinet de vidange automatique
- Matériau du siègeRTFE
- SérieAD2A
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Matériau du joint de tigeViton®
- Plage de température-15 à 300 °F
- TypeRobinet de vidange automatique
- CUP_NON649848057274
- Matériau du corps de vanneLaiton
- Tension12 V c.c.
Aperçu
- L’accumulation d’humidité et l’accumulation de sédiments sont les deux plus grandes menaces pour votre système et vos outils d’air comprimé.
- L’eau et les sédiments nocifs produits dans le fonctionnement normal des systèmes d’air provoquent la rouille et la corrosion de la structure s’ils ne sont pas retirés du système.
- Ces contaminants doivent être vidangés manuellement ou avec de l’équipement, afin d’optimiser le fonctionnement du système. Une condensation excessive entraîne une défaillance prématurée des outils et des coûts élevés d’entretien ou de remplacement.
- Pour l’air comprimé, le DRAINMASTER peut être utilisé sur les récepteurs, les sécheuses, les réservoirs et les pieds de descente.
- D’autres utilisations pour DRAINMASTER comprennent l’échantillonnage et la purge d’une grande variété de liquides ou de gaz propres.
- Les systèmes d’air laissés à la vidange manuelle sont souvent négligés ou oubliés.
- D’autres types de drains automatiques ont de petits orifices qui s’obstruent avec des sédiments, du tartre et des boues.
- Les tringleries de drainage flottantes sont immergées dans des solutions de drainage corrosives stables et finissent par obstruer et dysfonctionnement.
- Les drains de type solénoïde utilisent des crépines en Y en amont qui nécessitent un nettoyage manuel fréquent.
- Qu’est-ce qui distingue DRAIMASTER? Le DRAINMASTER utilise une vanne à bille en laiton à passage intégral qui permet aux sédiments et aux matériaux de partir facilement et rapidement sans obstruction.
- Le puissant moteur électrique fait fonctionner la vanne dans les conditions les plus défavorables sans coller ni coincer.
- Disponibles en tailles de 1/2 po à 1 po, nous avons une solution correctement saisie pour vos besoins de tuyauterie.
- Vanne de 1/2 po avec bagues de 1/4 po