Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.00 po
- Taille du port3/4 NPT
- Taille de la vanne3/4 po
- Poids3.50 lb
Détails
- Plage de température ambiante35 à 165 °F
- ApplicationTransformation de l’agriculture et des aliments, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, liquides de refroidissement, conduites d’effluent, dégraissage, décapage, placage, lavage, déshydratation et mouvement de boue, systèmes de filtration, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encre, purge de ligne, refroidissement de machine, mélange, remplissage, débit de matériau, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, contrôles des déchets solides et liquides, usines sidérurgiques
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton sans plomb
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de connexionFNPT
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Code d’harmonisation8481809020
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 200 psi
- Température de fonctionnement min.-15 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsRobinet de vidange automatique
- Matériau du siègeRTFE
- SérieAD2A
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Matériau du joint de tigeViton®
- Plage de température-15 à 300 °F
- TypeRobinet de vidange automatique
- CUP_NON649848057267
- Matériau du corps de vanneLaiton
- Tension12 V c.c.
Aperçu
- Système de vidange automatique conçu pour éliminer le besoin de vidanger manuellement l’eau et les sédiments nocifs de votre système d’air comprimé, améliorant ainsi la performance du système
- Moteur robuste pour un fonctionnement dans des conditions défavorables et minuterie réglable pour répondre aux exigences spécifiques de l’utilisateur
- Élimine les principaux inconvénients des autres systèmes de vidange d’air comprimé
- Laiton sans plomb pour la résistance à la corrosion et vanne à bille à passage intégral offrant un débit maximal et sans obstruction sans obstruction
- 20 temps de cycle réglables (1 minute à 14 jours)
- Temps de décharge : 7 secondes
- Boîtier étanche NEMA 4
- Alimentation : cordon d'alimentation 110V CA (abaissement) de 8 pi mis à la terre
- Température de fonctionnement : 35°F à 165°F
- Raccord NPT femelle