Spécifications
Dimensions
- Longueur1201 po
- Rayon de courbure minimum1.50 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.375 po
Détails
- Détails supplémentairesTubulure de frein pneumatique
- Pression d’éclatement1400 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauStabilisé contre les rayons UV
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Matériau du tubePolyamide
- Applications typiquesFrein pneumatique, air universel, haute pression
- Pression de service350 psi
Aperçu
- Couleurs standard et personnalisées
- Disponible dans toutes les tailles standard
- Facilité de coupe
- Flexibilité et extension améliorées
- Rendement du débit
- Résistance supérieure à l’abrasion