Motion
17307
Oil Seal - Solid, 1.732 in Shaft Dia., 2.621 in OD, 0.450 in Overall Width, HMSA97 Design, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06185628
N° MFR17307
Prix23.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.732 in Shaft Dia., 2.621 in OD, 0.450 in Overall Width, HMSA97 Design, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06185628
N° MFR17307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.621 po
  • Largeur totale
    0.450 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.732 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA97
  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Numéro CUP du fabricant
    085311455008
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
17307 JOINT D’HUILE