Motion
5SH2M52C0
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 375 gal/min, 128 pi de tête, ports à bride 2-1/2 po x 2 po ANSI 150#
N° D’ARTICLE MI06186283
N° MFR5SH2M52C0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 375 gal/min, 128 pi de tête, ports à bride 2-1/2 po x 2 po ANSI 150#
N° D’ARTICLE MI06186283
N° MFR5SH2M52C0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    5-13/16 po
  • Taille du port d’entrée
    Bride 2-1/2 po. ANSI 150#
  • Pied de tête max.
    128 pi
  • Taille du port de sortie
    Bride 2 po. ANSI 150#

Détails

  • 2Nd Soutien du lien d’ing. du produit
  • Mot-clé de description
    Orifices à bride de 2-1/2 po x 2 po ANSI 150#
  • Enceinte
    TEFC
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    15 hp
  • Pression maximale
    55 psi
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Débit maximum
    375 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Silicon-Carbide/Viton
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 5SH2M45C0