Motion
3309-DA-MA
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06188239
N° MFR3309-DA-MA
Prix1,014.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06188239
N° MFR3309-DA-MA
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
Prix1,014.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3309-DA-MA
  • Caractéristiques et avantages
    • Un angle de contact 45° plus grand permet des charges de poussée extrêmes • Laiton haute résistance entièrement usiné, matériau moulé centrifugement • Une rigidité de moment de roulement plus élevée réduit la déflexion de l’arbre
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801011389

Aperçu

Description du fabricant
3309-DA-MA
  • Un angle de contact plus grand de 45° permet des charges de poussée extrêmes
  • Entièrement usiné, laiton haute résistance, matériau moulé centrifugement
  • Une plus grande rigidité du roulement réduit la déflexion de l’arbre