Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur0.6875 po
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description3203-BD-XL-2HRS
- Caractéristiques et avantages• Anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide ou en tôle d’acier • La construction est similaire à une paire de roulements à billes à contact angulaire à rangée unique dans une disposition en O, mais ils sont plus étroits dans une certaine mesure • Disponibles dans des conceptions ouvertes et scellées • En raison des processus de fabrication utilisés, les roulements ouverts peuvent avoir tourné les renfoncements dans la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Les roulements scellés sont sans entretien et permettent donc des arrangements de roulement particulièrement économiques • En raison de la géométrie du chemin de roulement et des deux rangées de billes, le roulement peut supporter des forces dans les directions radiales et axiales et est donc particulièrement adapté à une utilisation dans les pompes et les machines agricoles • Utilisé dans des applications, y compris le transport d’équipement, l’équipement d’emballage, ascenseurs et compresseurs • L’installation de réglage angulaire des roulements à billes à contact angulaire est très limitée et, par conséquent, l’angle de réglage ne doit pas dépasser deux • Les roulements de qualité X-life ont une précision de fonctionnement améliorée et des surfaces optimisées, ce qui donne une augmentation significative de la charge limite de fatigue des roulements • En termes de durée de vie nominale ajustée étendue, jusqu’à 50 % sont atteints • Dans certaines applications, cela signifie qu’un roulement plus petit peut être conçu • Des niveaux de bruit plus faibles, friction réduite, une meilleure étanchéité et un meilleur rapport coût-efficacité • Les cages standard sont fabriquées en tôle d’acier, et conviennent à des températures allant jusqu’à +200° C • Plus rigides et donc plus robustes et génèrent moins de bruit de fonctionnement
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4054366900869
Aperçu
- Anneaux intérieurs et extérieurs pleins et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide ou en tôle d’acier
- La construction est similaire à une paire de roulements à billes à contact angulaire à rangée unique dans un arrangement O, mais ils sont plus étroits dans une certaine mesure
- Offert en conception ouverte et scellée
- En raison des processus de fabrication utilisés, les roulements ouverts peuvent avoir tourné les renfoncements dans la bague extérieure pour les joints ou les blindages
- Les roulements scellés sont sans entretien et permettent donc des arrangements de roulements particulièrement économiques
- En raison de la géométrie du chemin de roulement et des deux rangées de billes, le roulement peut supporter les forces à la fois radiales et axiales et est donc particulièrement adapté à une utilisation dans les pompes et les machines agricoles
- Utilisé dans les applications, y compris le transport d’équipement, l’emballage d’équipement, les ascenseurs et les compresseurs
- L'installation de réglage angulaire des roulements à billes à contact angulaire est très limitée et, par conséquent, l'angle de réglage ne doit pas dépasser deux
- Les roulements de qualité X-life ont une précision de fonctionnement améliorée et des surfaces optimisées, ce qui donne une augmentation significative de la charge limite de fatigue des roulements
- En termes de durée de vie de la cote ajustée étendue, des valeurs allant jusqu’à 50 % sont atteintes
- Dans certaines applications, cela signifie qu’un roulement plus petit peut être conçu
- Des niveaux de bruit plus faibles, une friction réduite, une meilleure étanchéité et un meilleur rapport coût-efficacité
- Les cages standard sont fabriquées en tôle d’acier et conviennent à des températures allant jusqu’à +200° C
- Plus rigide et donc plus robuste et génère moins de bruit de fonctionnement
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View flyer
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureMetallurgical production and processing environments place extreme stress on equipment and components. High temperatures, heavy loads, contamination, and continuous operation demand exceptional durability, reliability, and operational safety.
View brochure
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines FlyerProper heat treatment and precise dimensional stability are critical to ensure consistent machine availability and long service life in paper machine rolling bearings. These factors enhance performance, reduce downtime, and support operation under demanding conditions.
View flyer
FAG Schaeffler Super Tac II Seals BrochureFAG SuperTAC II taconite seals from Schaeffler feature a radial-axial web that helps block external contaminants in harsh operating environments. They are engineered for heavy-duty applications, enhancing bearing protection and extending service life.
View brochure
More resources
FAG Schaeffler MaxTAC Seals Brochure
FAG MaxTAC taconite seals from Schaeffler combine a durable labyrinth seal with an integrated V-ring seal. The V-ring helps prevent contamination from entering the housing while supporting effective grease purging for extended bearing life.
Schaeffler SAF500 Housings Flyer
Schaeffler's FAG SAF500-Series Kitting Program streamlines installation by providing pillow block housing, bearing, adapter sleeve, and seal in one convenient kit. Designed for high load capacity and contamination protection, it improves reliability, simplifies ordering, and reduces downtime.