Motion
6330L1C3

NTN
6330L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06190842
N° MFR6330L1C3
Prix6,117.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6330L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06190842
N° MFR6330L1C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,117.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5591 po, 65.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    56.659 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6330L1C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6330L1C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 150 mm avec un diamètre extérieur de 320 mm et une largeur de 65 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6330L1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359404104
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63840 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359404104

Aperçu

Description du fabricant
6330L1C3 BILLE BRG