Motion
22309EAKE4
Roulement à rouleaux sphériques – DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06192192
N° MFR22309EAKE4
Prix519.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06192192
N° MFR22309EAKE4
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
Prix519.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    2.954 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    46535.463 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176615702
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    43837.755 lbf
  • CUP_NON
    029176615702

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22309EAKE4