Motion
CDM3E25-25
CYL, AIR, TYPE COURT, CAPACITÉ DE BALAYAGE AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI06192380
N° MFRCDM3E25-25
Prix67.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYL, AIR, TYPE COURT, CAPACITÉ DE BALAYAGE AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI06192380
N° MFRCDM3E25-25
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
Prix67.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Visière intégrale
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CM3

Aperçu

Description du fabricant
CDM3E25-25 CYLINDRE, AIR, TYPE COURT, AUTO
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage; 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montage : de base, pied, bride, chape, tourillon
  • Conforme à la norme RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté