Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.0000 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 1/4 x 3 et 1/4 x 1/4 x 3 po / 253 x 254 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage5.5000 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA35, HERA45
- Taille minimale de la rainure de clavette3/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.4380 po
- Longueur totale5.5000 po
- Hauteur des dimensions d’expédition2.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition2.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition2.0000 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Type de douilleSortie de coussinet
- ComprendClés et vis d'arrêt
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA45 KIT, SORTIE BAGUE 1.000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798849683
- MatérielAcier
- Types de produitsHypoide hélicoïdal
Aperçu
- Les ensembles de bagues en acier s’adaptent aux modèles HERA35 et HERA45 avec alésage de série 1.438”
- Les trousses de bagues en bronze pour SSHERA s’adaptent aux deux modèles