Motion
324 30/1 C WR 143TC

HUB CITY INC
324 30/1 C WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06198033
N° MFR324 30/1 C WR 143TC
Prix3,387.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
324 30/1 C WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06198033
N° MFR324 30/1 C WR 143TC
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
Prix3,387.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    324
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2943 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=30/1|TYLE=C|FS=143TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14895
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798970042
  • Puissance d’entrée maximale
    3.560 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798970042

Aperçu

Description du fabricant
0230-14895 324 STYLE C 30:1 RH 143TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®