Motion
LER30J-S16P1
Table rotative électrique LER
N° D’ARTICLE MI06198500
N° MFRLER30J-S16P1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table rotative électrique LER
N° D’ARTICLE MI06198500
N° MFRLER30J-S16P1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LER30J-S16P1 PNP
  • Tailles de corps : 10, 30, 50
  • Angles de rotation : 310° (10); 320° (30, 50); 90°, 180° (bouchon externe)
  • Couple maximal : 6.6 N
  • m
  • Reproductibilité du positionnement : ±0.05° (±0.01° à l’extrémité avec bouchon externe)
  • Arrière-plan : ±0.5°

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté