Motion
VVA-160
6.299 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI06199025
N° MFRVVA-160
Prix74.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6.299 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI06199025
N° MFRVVA-160
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
Prix74.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    7.126 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.299 po
  • Poids
    31.3131 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67055879 6.299 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application