Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.293 po
- Largeur totale0.236 po
- Diamètre de l’arbre1.575 po
Détails
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893500300
- Numéro de modèle32
- Type de jointLèvres multiples
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.