Motion
521H20A+340

THOMSON (ALTRA)
521H20A+340

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI06201395
N° MFR521H20A+340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H20A+340

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI06201395
N° MFR521H20A+340
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    340 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Taille de la vis de rail
    M5
  • Poids
    1.478 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Qualité H, précision de style A
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H20A0340MM