Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Diamètre intérieur8 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre10 mm
- Global Longueur8 mm
- Largeur totale10.0000 po
- Taille d’arbre recommandée7.972 à 7.987 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M0808TU8 X 10 X 8mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM0808TU
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802067878