Motion
AR20-01G
Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.1250
N° D’ARTICLE MI06204083
N° MFRAR20-01G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - Port BSPT 0.1250
N° D’ARTICLE MI06204083
N° MFRAR20-01G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
AR20-01G RÉGULATEUR, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté