Motion
SE774L
Pompe submersible sans colmatage SE774L - 2 po. de solides, 180 gal./min., 30 pi. de tête, 2 po. de décharge FNPT, 3/4 hp
N° D’ARTICLE MI06206304
N° MFRSE774L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe submersible sans colmatage SE774L - 2 po. de solides, 180 gal./min., 30 pi. de tête, 2 po. de décharge FNPT, 3/4 hp
N° D’ARTICLE MI06206304
N° MFRSE774L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Diamètre extérieur du cordon
    0.53 po
  • Taille du cordon
    14/3
  • Pied de tête max.
    30 pi

Détails

  • Décharge
    2 en FNPT
  • Orientation de décharge
    Vertical
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    7.4/7.0
  • Puissance
    3/4 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    21.5/25.8
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    2 po de diamètre
  • Débit maximum
    180 gal/min
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Mécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 416
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Sans obstruction submersible
  • Tension
    208–230 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
SE774L .75HP 1PHASE SUB. POMPE EFFLUENTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif