Motion
TE60809

LIFT-ALL
TE60809

ATTACHE AUTOBLOQUANTE À CLIQUET POUR CHARGE E-TRACK DE 2 PO X 16 PI
N° D’ARTICLE MI06206663
N° MFRTE60809
Prix61.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TE60809

ATTACHE AUTOBLOQUANTE À CLIQUET POUR CHARGE E-TRACK DE 2 PO X 16 PI
N° D’ARTICLE MI06206663
N° MFRTE60809
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
Prix61.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    2.1 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE HAUTE VISIBILITÉ
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886278311
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1000 lb
  • Classe de produits
    9Q
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de la sangle logistique
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    3000 lb
  • CUP_NON
    697886278311
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET E-TRACK TE60809 2"X16'/
  • La sangle Tuff-Edge prolonge la durée de vie de l’arrimage.
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Boucle à came conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté