Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre de sortieArbre cannelé métrique
- Hauteur totale20.51 po
- Longueur totale28.26 po
- Largeur totale20.51 po
- Couple15990 N-m
Détails
- Bride de montage réelleBride
- Ports principauxFileté
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnement3553 psi
- SérieMOI
Aperçu
- Vaste gamme de modèles
- Fonctionnement en douceur à basse vitesse
- Installation compacte et facile
- Construction robuste
- Fonctionnement silencieux