Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille du cadre284T
- Longueur du moteur sans arbre12.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6210
- Dimension C de la longueur totale26.21 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids536 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1178 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge41.00 / 20.40 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAG
- kW11.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856023445
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur15 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856023445
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme à l’efficacité NEMA Premium®, protection contre le courant de roulement (BCP)
- Système d’isolation MAX GUARD® classe F
- Construction en fonte à 100 % de qualité Blue Chip® pour plus de rigidité et une réduction des vibrations
- Peinture époxy interne et externe
- Précision équilibrée à 0,08”/sec, tubes de graisse allongés
- Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande)
- Conforme au code de température T3B, élingue d'arbre, 60/50 Hz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante, comme indiqué