Motion
SAFE-RLSSB 080-025-C-N

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 080-025-C-N

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, conception fermée, fini aluminium brossé, 0.5 à 60 °C en continu, plage de température intermittente jusqu'à 100 °C, arbre d'entrée 118.5 mm
N° D’ARTICLE MI06207756
N° MFRSAFE-RLSSB 080-025-C-N
Prix1,849.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 080-025-C-N

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, conception fermée, fini aluminium brossé, 0.5 à 60 °C en continu, plage de température intermittente jusqu'à 100 °C, arbre d'entrée 118.5 mm
N° D’ARTICLE MI06207756
N° MFRSAFE-RLSSB 080-025-C-N
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
Prix1,849.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.20 mm
  • Taille du cylindre
    80 mm
  • Force de maintien
    3560 N
  • Longueur totale
    118.5 mm
  • Largeur totale
    93 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 restrictions relatives aux cycles de maintien statique - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige de montage de cylindre peuvent être empilés sur cette unité pour des forces de maintien plus élevées.
  • Volume de la chambre à air
    31.950 cm3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    60 ms
  • Finition
    Aluminium brossé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284327633
  • Pression maximale
    8 bars
  • Pression de relâchement minimum
    4.0 bars
  • Style de montage
    Montage du cylindre pneumatique
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    « IP67, CE et RoHS »
  • Série
    RLSSB 080-025-C-N
  • Plage de température
    0.5 à 60 °C en continu, jusqu’à 100 °C intermittent
  • CUP_NON
    662284327633

Aperçu

Description du fabricant
966032 RACCORD
  • Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
  • Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
  • Détection du mode de verrouillage sans contact en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté