Motion
H213
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 85 mm
N° D’ARTICLE MI06208041
N° MFRH213
Prix95.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 85 mm
N° D’ARTICLE MI06208041
N° MFRH213
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
Prix95.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Global Longueur  
    85 mm
  • Largeur totale
    85 mm

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176580307
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    029176580307

Aperçu

Description du fabricant
H213 MÉTRIQUE DE MANCHON ADAPTATEUR