Motion
DI278 6 RSB

LOVEJOY INC
DI278 6 RSB

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : 278-6, matériau brut, D.E. de la bride : 11.2600 po, 19.9000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06208894
N° MFRDI278 6 RSB
Prix2,224.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
DI278 6 RSB

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : 278-6, matériau brut, D.E. de la bride : 11.2600 po, 19.9000 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06208894
N° MFRDI278 6 RSB
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
Prix2,224.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    19.9000 po
  • Code de taille de raccord
    278-6
  • Distance entre les arbres
    10.0600 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.2600 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    7.6800 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.9200 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5000 po
  • Longueur totale
    505 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    199.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904920765
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    DI-6
  • Capacité de couple
    125700 po
  • CUP_NON
    697904920765

Aperçu

Description du fabricant
DI278-6-HUB-RSB