Motion
DCR80 5.06

DODGE
DCR80 5.06

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 5.063:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06209461
N° MFRDCR80 5.06
Prix45,631.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR80 5.06

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 5.063:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06209461
N° MFRDCR80 5.06
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
Prix45,631.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR80
  • Débit maximal tr/min
    90 tr/min
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.5000 po
  • Taille de sortie
    3.5000 po
  • Ratio
    5.063:1
  • Poids
    960 lb

Détails

  • Ratio réel
    5 : 1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    268850
  • Numéro CUP du fabricant
    782476964788
  • Puissance d’entrée maximale
    408 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    767 po-lb
  • CUP_NON
    782476964788

Aperçu

Description du fabricant
268850 DCR80 5.063:1 RÉDUCTEUR MAXIMAL XTR