Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.0000 po
- Charge statique maximale680 lb
- Longueur totale6.1000 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie avec tampon antivibrations intégré, surface polie et conception sanitaire.
- Matériau de baseAcier inoxydable et caoutchouc
- Type de niveleurAcier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieSaniStar
- Articulation de la tige±4° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige1/2-13