Motion
017014
Twist2Clean Préfiltre à eau - Joints Viton® et EPDM, 1-1/2 dans les ports BSP, 78.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06209934
N° MFR017014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Twist2Clean Préfiltre à eau - Joints Viton® et EPDM, 1-1/2 dans les ports BSP, 78.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06209934
N° MFR017014
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 en BSP

Détails

  • Type de composant
    Préfiltre d’eau
  • Valeur nominale du filtre
    150
  • Matériel
    Corps en polypropylène chargé de verre, cuve en acrylique
  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    78.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Viton® et EPDM
  • Brochure de produits à l’appui

Aperçu

Description du fabricant
017014 TWIST2CLEAN 1.5" NPT EN LIGNE