Motion
63642501866

NORTON ABRASIVES
63642501866

Disque à lamelles - 7 po de diamètre, 7/8 po de trou central, 36 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06211246
N° MFR63642501866
Prix22.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642501866

Disque à lamelles - 7 po de diamètre, 7/8 po de trou central, 36 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06211246
N° MFR63642501866
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
Votre prix22.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642501866

Aperçu

Description du fabricant
63642501866 7 X 7/8 36 R980P LAZE
  • Le grain abrasif en alumine céramique de dernière génération dure de 50 % à 200 % plus longtemps que tous les disques à lamelles sur l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • Rabats en polyester de poids Y avec un agent de meulage de grande taille pour améliorer considérablement la durée de vie, la rétention du grain et la résistance à l’effilochage tout en offrant un taux de coupe frais et remarquablement rapide
  • La plaque d’appui en plastique noir flexible sur la garniture rapide de type 27 est la norme de l’industrie en matière de taille
  • Les disques à lamelles de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur les surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
  • Grain 24-40 pour l’enlèvement de matières lourdes