Motion
66252842027

NORTON ABRASIVES
66252842027

Gemini® Roue centrale enfoncée droite – Disque de 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 13580 tr/min, 5/8 po, trou de centre de 5/8-11 po de diamètre, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211257
N° MFR66252842027
Prix7.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252842027

Gemini® Roue centrale enfoncée droite – Disque de 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 13580 tr/min, 5/8 po, trou de centre de 5/8-11 po de diamètre, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211257
N° MFR66252842027
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
Prix7.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    30
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    Gémeaux
  • CUP_NON
    66252842027

Aperçu

Description du fabricant
TYPE 66252842027 4-1/2 X 3/32 X 5/8-11
  • Meules tronçonneuses droites
  • Coupe seulement, où une coupe rapide et une faible perte de trait sont souhaitées