Motion
66252843223

NORTON ABRASIVES
66252843223

Meule tronçonneuse – Type 27 | Type 42, diamètre de meule de 4.5000 po, grain 36 , qualité très grossière, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211265
N° MFR66252843223
Prix9.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843223

Meule tronçonneuse – Type 27 | Type 42, diamètre de meule de 4.5000 po, grain 36 , qualité très grossière, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211265
N° MFR66252843223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Roue Diamètre  
    4.5000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Type de roue
    Type 42

Aperçu

Description du fabricant
66252843223 4-1/2 x 0,0625 TYPE X 5/8-11