Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.6250 po
- Poids du dossierPoids X Coton
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportPoids X Coton
- Type de disque à lamellesType 29
- À utiliser avecMeuleuse à angle droit
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grainP40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieBlueFire R860
- CUP_NON66254461167