Motion
66254461174

NORTON ABRASIVES
66254461174

Disque à lamelles - type 29, diamètre du disque : 5 po, trou central : 7/8 po, grain : P36, 12000 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06211403
N° MFR66254461174
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254461174

Disque à lamelles - type 29, diamètre du disque : 5 po, trou central : 7/8 po, grain : P36, 12000 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06211403
N° MFR66254461174

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66254461174

Aperçu

Description du fabricant
66254461174 5 X 7/8 36 R884P BLUEFIRE
  • L’abrasif en zircone et la couche semi-ouverte haute performance offrent une coupe agressive et une longue durée de vie, offrant jusqu’à 30 % d’amélioration des performances par rapport aux produits concurrents en alumine de zircone; idéal pour l’acier au carbone doux et les soudures
  • Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
  • Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
  • Les rabats en polyester en Y améliorent considérablement la durée de vie, la rétention des grains et la résistance à l’effilochage
  • Grain 36 très grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords