Motion
3020 x 0.9375 po / 253 x 254 mm

TB WOODS
3020 X 0.9375 in

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 15/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06213767
N° MFR3020 X 0.9375 in
Prix111.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
3020 X 0.9375 in

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 15/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06213767
N° MFR3020 X 0.9375 in

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    0.9375 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Épaisseur de la bride
    4.25 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    1.25 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672169806
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672169806
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE TL3020 X 15/16