Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.83 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Taille de la bague3525
- Épaisseur de la bride5 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.5000 po
- Longueur de vis1.5 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672074155
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- CUP_NON698672074155
- Couple de la clé1000 po/lb