Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationMélange, finition
- Type de pièce jointeChangement rapide de type S
- Matériau de supportNon tissé
- CouleurBrun
- Type de fixation de disqueChangement rapide de type S
- GradeGrain grossier
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66623335416
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , laiton, bronze, fonte, composites, cuivre, fonte ductile, fibre de verre, fer grise, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, superalliages, titane
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis25
- CUP_NON66623335416
Aperçu
- Un disque non tissé à grain grossier pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces mal assorties
- La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
- Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté produit l’action de coupe et de finition la plus uniforme combinant la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TS/II
- Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu