Motion
66623399003

NORTON ABRASIVES
66623399003

Disque à lamelles - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, P120 grains, 13300 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215803
N° MFR66623399003
Prix7.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399003

Disque à lamelles - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, P120 grains, 13300 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215803
N° MFR66623399003
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
Prix7.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    P120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    Gémeaux R766
  • CUP_NON
    66623399003

Aperçu

Description du fabricant
66623399003 4-1/2 X 5/8-11 120 R766
  • Les lamelles en zircone alumine (bleue) et en oxyde d’aluminium (noir) offrent une performance supérieure à celle de l’oxyde d’aluminium tout en conservant un prix économique
  • Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
  • La plaque d’appui en plastique flexible ajoute de la conformabilité et est facile à tailler et rapide
  • Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
  • Grain fin 120 pour la finition finale
  • Un bon choix pour les métaux mous, l’acier inoxydable et l’acier au carbone difficiles à meuler