Motion
66623399174

NORTON ABRASIVES
66623399174

Disque à lamelles - P120 grains, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215867
N° MFR66623399174
Prix9.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399174

Disque à lamelles - P120 grains, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215867
N° MFR66623399174
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
Prix9.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    P120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    Gémeaux R766
  • CUP_NON
    66623399174

Aperçu

Description du fabricant
66623399174 4-1/2 X 5/8-11 120 R766