Motion
77696090085

NORTON ABRASIVES
77696090085

Disque à lamelles - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po de trou central, P120 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215928
N° MFR77696090085
Prix12.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696090085

Disque à lamelles - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po de trou central, P120 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215928
N° MFR77696090085
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
Prix12.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    P120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    77696090085

Aperçu

Description du fabricant
77696090085 4-1/2 X 7/8 120 R884P
  • La zircone alumine plus abrasif haute performance offre une coupe agressive et une longue durée de vie, avec une durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits en zircone alumine concurrents
  • Les disques à lamelles haute densité ont plus de lamelles en polyester, plus épaisses, avec une couche semi-ouverte pour une durabilité améliorée et pour retarder le chargement sur l’aluminium
  • La plaque d’appui en fibre de verre durable et légère sur les disques à lamelles haute densité de type 27 absorbe les vibrations pour un confort accru de l’opérateur
  • Disponible avec 5-8-11 écrou pour réduire le temps d’arrêt pour les changements de disque
  • Grain 80-120 pour les applications de nettoyage et de finition