Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Poids du dossierPoids X Coton
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Matériau de supportPoids X Coton
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grainP40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieBlueFire R860
- CUP_NON77696090089
Aperçu
- L’alumine de zircone haute performance et l’abrasif offrent une coupe agressive et une longue durée de vie avec une durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits d’alumine de zircone concurrents
- Les disques à lamelles à haute densité ont des lamelles en polyester plus épaisses avec une couche semi-ouverte pour fournir une performance accrue et une durée de vie plus longue, ainsi qu’un chargement retardé sur l’aluminium
- La plaque d’appui en fibre de verre durable, légère et haute résistance sur le Type 27 HD absorbe les vibrations pour un confort accru de l’opérateur
- Disponible avec écrou 5/8-11 pour moins de temps d’arrêt pour les changements de disque
- Grain 36-40 pour le chanfreinage et le biseautage des bords