Motion
77696090153

NORTON ABRASIVES
77696090153

Disque à lamelles - 3 po de diamètre, 80 grains, 30000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215946
N° MFR77696090153
Prix12.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696090153

Disque à lamelles - 3 po de diamètre, 80 grains, 30000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215946
N° MFR77696090153
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
Prix12.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type d’arbre
    TR
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Vitesse maximale
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    Blaze R980P
  • CUP_NON
    77696090153

Aperçu

Description du fabricant
77696090153 3" 80 R980P BRÛLANT MINI
  • Le grain abrasif en alumine céramique de dernière génération offre une durée de vie de 50 % à 200 % plus longue que tous les disques à lamelles sur l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • Les lamelles en polyester de poids Y avec un agent de meulage de grande taille améliorent considérablement la durée de vie, la rétention du grain et la résistance à l’effilochage tout en offrant un taux de coupe frais et remarquablement plus rapide
  • La plaque d’appui en plastique noir et flexible répond aux normes de l’industrie en matière de taille
  • Les mini disques à lamelles à changement rapide sont parfaits pour une utilisation dans les espaces restreints
  • Grain 60-80 pour l’élimination/le mélange de la rouille