Motion
77696090170

NORTON ABRASIVES
77696090170

Disque à lamelles - Type 27, 3 po Diamètre du disque, P36 grains, 30000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215963
N° MFR77696090170
Prix9.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696090170

Disque à lamelles - Type 27, 3 po Diamètre du disque, P36 grains, 30000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215963
N° MFR77696090170

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’arbre
    TR
  • Matériau de support
    Plastique très robuste
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    BlueFire R860
  • CUP_NON
    77696090170

Aperçu

Description du fabricant
77696090170 3 PO 36 R884P TR BLUEFIRE
  • Zircone alumine haute performance plus abrasif pour une coupe agressive et une longue durée de vie
  • Les rabats en polyester avec couche semi-ouverte offrent une durabilité améliorée et retardent le chargement sur l’aluminium
  • La plaque d’appui en plastique bleu et flexible est la norme de l’industrie en matière de taille
  • Les mini disques à lamelles à changement rapide sont parfaits pour une utilisation dans les espaces restreints
  • Grain 24-36 pour l’enlèvement de matières lourdes
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good