Motion
78072782622

NORTON ABRASIVES
78072782622

Ceinture à lime BlueFire – grain 120 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 12 po, largeur de courroie 1/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215987
N° MFR78072782622
Prix1.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072782622

Ceinture à lime BlueFire – grain 120 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 12 po, largeur de courroie 1/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215987
N° MFR78072782622
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
Prix1.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    12 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    78072782622

Aperçu

Description du fabricant
78072782622 1/4 X 12 120-X R823P
  • Abrasif puissant à la zircone d’alumine auto-aiguisante pour une coupe agressive et rapide
  • Revêtement en résine durable pour une excellente rétention du grain et une durée de vie du produit excellente
  • Endos imperméable en polyester résistant X-wt. pour les applications à pression modérée à élevée
  • Meilleur choix pour l’acier inoxydable et l’acier au carbone lorsque le coût initial est le critère d’achat principal
  • Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales